Motion
82687815
3/8-16 UNC, 2-1/2" de largo, abrazadera redonda para perno en U con placa de montaje para tubo de 1"; 1-1/4" de longitud de rosca, 1-1/2" de ancho, grado C-1010 Acero
Artículo MI #06289518
No. Fabricante 82687815
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, 2-1/2" de largo, abrazadera redonda para perno en U con placa de montaje para tubo de 1"; 1-1/4" de longitud de rosca, 1-1/2" de ancho, grado C-1010 Acero
Artículo MI #06289518
No. Fabricante 82687815
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Para tamaño de tubería
    1 pulg.
  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado en caliente
  • Incluye
    (2) Tuercas
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1010
  • Tipo de montaje
    Con placa de montaje
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB53680 3/8X1-1/2X2-1/2"W/PLTE CALIENTE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo