Especificaciones
Dimensiones
- Para tamaño de tubería3 pulg.
- Longitud4-1/8 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Ancho3-1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado en caliente
- Incluye(2) Tuercas
- MaterialAcero
- Calidad del materialC-1010
- Tipo de montajeCon placa de montaje
- FormaRonda
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales