Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1-3/8 pulg.
- Diámetro exterior del ojo2-1/2 pulg.
- Longitud del mango2-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- GradoC-1035
- MaterialAcero
- HombroSin hombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.