Motion
73109399
Capacidad de 2,600 lb, Acero, 1/2-13 Rosca, Perno de argolla de elevación - Totalmente roscado, Mango de 2-1/2 in, Longitud de rosca de 2-1/2 in, Hombro
Artículo MI #06289535
No. Fabricante 73109399
Precio56.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 2,600 lb, Acero, 1/2-13 Rosca, Perno de argolla de elevación - Totalmente roscado, Mango de 2-1/2 in, Longitud de rosca de 2-1/2 in, Hombro
Artículo MI #06289535
No. Fabricante 73109399

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    2-1/16 pulg.
  • Longitud del mango
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Grado
    C-1035
  • Material
    Acero
  • Hombro
    Hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
SP12114 1/2-13X2-1/2 HOMBRO GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo