Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1-21/32 pulg.
- Longitud del mango2-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoC-1035
- MaterialAcero
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.