Motion
73108201
Capacidad de 4,000 Lb, Acero, 5/8-11 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango de 2-1/2", Longitud de rosca de 2-1/2", Hombro
Artículo MI #06289555
No. Fabricante 73108201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 4,000 Lb, Acero, 5/8-11 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango de 2-1/2", Longitud de rosca de 2-1/2", Hombro
Artículo MI #06289555
No. Fabricante 73108201
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    C-1035
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
SP20367 5/8-11X2-1/2 ZP GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"