Motion
73108276
Capacidad de 6,000 lb, Acero, 3/4-10 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 3 in, Longitud de rosca de 3 in, Sin reborde
Artículo MI #06289568
No. Fabricante 73108276
Precio91.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 6,000 lb, Acero, 3/4-10 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 3 in, Longitud de rosca de 3 in, Sin reborde
Artículo MI #06289568
No. Fabricante 73108276

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio91.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    2-13/16 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    C-1035
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
SP20539 3/4 -10X3 ZP GIBRALTAR BAJA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"