Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal1/8 pulg.
- Longitud total1/2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla0.1850 pulg.
- Ángulo giratorio7.50
- Longitud de la rosca11/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarISO 9001
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero de aleación
- Material de la almohadillaDelrin
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.
- Delrin es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico. Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción.