Motion
64498355
5/16-18, 2" OAL, Acero de aleación, Almohadilla giratoria; Almohadilla de deleción, Acabado de óxido negro, Diam de almohadilla de 1/4", Longitud de rosca de 1-51/64", 7.5°Ángulo giratorio, Llave hexagonal de 5/32"
Artículo MI #06289580
No. Fabricante 64498355
Precio14.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, 2" OAL, Acero de aleación, Almohadilla giratoria; Almohadilla de deleción, Acabado de óxido negro, Diam de almohadilla de 1/4", Longitud de rosca de 1-51/64", 7.5°Ángulo giratorio, Llave hexagonal de 5/32"
Artículo MI #06289580
No. Fabricante 64498355

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    0.2500 pulg.
  • Ángulo giratorio
    7.50
  • Longitud de la rosca
    1-51/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ISO 9001
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Material de la almohadilla
    Delrin
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
NSC335-G 5/16-18X1-51/64 DEL PD
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.
  • Delrin es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico. Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"