Motion
64498389
3/8-16, 1-1/2" OAL, Acero de aleación, Almohadilla giratoria; Almohadilla de deleción, Acabado de óxido negro, Diam de almohadilla de 0.293", Longitud de rosca de 1-1/4", 7.5°Ángulo giratorio, Llave hexagonal de 3/16"
Artículo MI #06289583
No. Fabricante 64498389
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, 1-1/2" OAL, Acero de aleación, Almohadilla giratoria; Almohadilla de deleción, Acabado de óxido negro, Diam de almohadilla de 0.293", Longitud de rosca de 1-1/4", 7.5°Ángulo giratorio, Llave hexagonal de 3/16"
Artículo MI #06289583
No. Fabricante 64498389
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    0.2930 pulg.
  • Ángulo giratorio
    7.50
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ISO 9001
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Material de la almohadilla
    Delrin
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
NSC340-G 3/8-16X1-1/4 ALMOHADILLA DE ENFERME
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.
  • Delrin es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico. Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción.