Motion
65219008
4-48, 5-40 Rosca, 0.1075" OD, 1/8" OAL, Botón de bola y retén; 0.056" ID, Acero inoxidable
Artículo MI #06289641
No. Fabricante 65219008
Precio5.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4-48, 5-40 Rosca, 0.1075" OD, 1/8" OAL, Botón de bola y retén; 0.056" ID, Acero inoxidable
Artículo MI #06289641
No. Fabricante 65219008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.0560 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1075 pulg.
  • Longitud total
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    4-48, 5-40

Detalles

  • Compensación
    B46; B47; DSSB46; DSSB47; SS846; SSB47
  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
BB46-G .1075 X 1/8 BOTÓN DE BOLA GIBRALTAR
  • El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión. Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good