Motion
60931615
Longitud del cuerpo de 0.284" x diámetro del cuerpo de 1/8", fuerza final de inicio de 0.5 lb a 1 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 0.093", alcance máximo de la bola de 0.035", +0.0010; tolerancia de +0.0020"
Artículo MI #06289653
No. Fabricante 60931615
Precio16.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud del cuerpo de 0.284" x diámetro del cuerpo de 1/8", fuerza final de inicio de 0.5 lb a 1 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 0.093", alcance máximo de la bola de 0.035", +0.0010; tolerancia de +0.0020"
Artículo MI #06289653
No. Fabricante 60931615

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0930 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    0.1250 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.2840 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    1.00 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Brida
    No
  • Fuerza final inicial
    0.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Alcance máximo de la bola
    0.0350 pulg.
  • Tolerancia
    +0.0010 pulg., +0.0020 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10600 .093X.284 BOLA GIBRALTAR DE LITE STL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo