Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.1560 pulg.
- Diámetro del cuerpo0.1880 pulg.
- Longitud del cuerpo0.4400 pulg.
Details
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final5.00 lb
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- BridaNo
- Fuerza final inicial2.00 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Alcance máximo de la bola0.0580 pulg.
- Tolerancia+0.0010 pulg., +0.0020 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
10608 .156X.440 BOLA GIBRALTAR MED STL