Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.0930 pulg.
- Diámetro del cuerpo0.1250 pulg.
- Longitud del cuerpo0.2840 pulg.
Detalles
- Material de la bolaDelrin
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final5.00 lb
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- BridaNo
- Fuerza final inicial2.00 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Alcance máximo de la bola0.0350 pulg.
- Tolerancia+0.0010 pulg., +0.0020 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
10635 .093X.284 GIBRALTAR DE HVY DELRN