Motion
65219974
4-48, Diámetro de la bola de 0.062 in, Longitud del cuerpo de 3/16 in, Alcance de la bola máx. de 0.02 in, Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero, Bola de acero, Fuerza final inicial de 0.13 lb, Fuerza final de 0.5 lb, Elemento de bloqueo
Artículo MI #06289745
No. Fabricante 65219974
Precio6.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4-48, Diámetro de la bola de 0.062 in, Longitud del cuerpo de 3/16 in, Alcance de la bola máx. de 0.02 in, Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero, Bola de acero, Fuerza final inicial de 0.13 lb, Fuerza final de 0.5 lb, Elemento de bloqueo
Artículo MI #06289745
No. Fabricante 65219974

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0620 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.1875 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    4-48

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    0.50 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    0.13 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0200 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10001B-G 4-48 .5LB C/LCK EL GIBRALTAR
  • Las bolas de acero son resistentes y duraderas, pero menos resistentes a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"