Motion
85508489
6-40, 0.078" Ball Diam, 5/16" Body Length, 0.023" Max Ball Reach, Threaded Ball Plunger, Stainless Steel Body, Stainless Steel Ball, 0.5 Lb Initial End Force, 1 Lb Final End Force, Locking Element
Artículo MI #06289755
No. Fabricante 85508489
Precio17.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6-40, 0.078" Ball Diam, 5/16" Body Length, 0.023" Max Ball Reach, Threaded Ball Plunger, Stainless Steel Body, Stainless Steel Ball, 0.5 Lb Initial End Force, 1 Lb Final End Force, Locking Element
Artículo MI #06289755
No. Fabricante 85508489

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0780 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.3125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    6-40

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    1.00 lb
  • Fuerza final inicial
    0.50 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0230 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10003-G 6-40 1LB C/LCK EL GIBRALTAR SS
  • Las bolas de acero inoxidable son ideales para los sectores alimentario, médico y de industrias donde se requiere resistencia a la contaminación. También son resistentes al óxido y a la corrosión
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good