Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.0930 pulg.
- Longitud del cuerpo0.5156 pulg.
- Tamaño de la rosca10-32
Detalles
- Material de la bolaAcero
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final1.50 lb
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Fuerza final inicial0.50 lb
- Alcance máximo de la bola0.0250 pulg.
Descripción general
- Las bolas de acero son resistentes y duraderas, pero menos resistentes a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.