Motion
65220063
10-32, diámetro de bola de 0.093 in, longitud del cuerpo de 33/64 in, alcance de bola máx. de 0.025 in, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero, bola de acero, fuerza final inicial de 1.5 lb, fuerza final final de 3 lb
Artículo MI #06289764
No. Fabricante 65220063
Precio11.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10-32, diámetro de bola de 0.093 in, longitud del cuerpo de 33/64 in, alcance de bola máx. de 0.025 in, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero, bola de acero, fuerza final inicial de 1.5 lb, fuerza final final de 3 lb
Artículo MI #06289764
No. Fabricante 65220063

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0930 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.5156 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    3.00 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    1.50 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0250 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10006P-G 10-32 3LB BOLA ST GIBRALTAR
  • Las bolas de acero son resistentes y duraderas, pero menos resistentes a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo