Motion
65219875
1/4-20, Diámetro de la bola de 0.125 in, Longitud del cuerpo de 17/32 in, Alcance de la bola máx. de 0.035 in, Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero, Bola de acero, Fuerza final inicial de 2 lb, Fuerza final de 4 lb, Elemento de bloqueo
Artículo MI #06289767
No. Fabricante 65219875
Price$13.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, Diámetro de la bola de 0.125 in, Longitud del cuerpo de 17/32 in, Alcance de la bola máx. de 0.035 in, Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero, Bola de acero, Fuerza final inicial de 2 lb, Fuerza final de 4 lb, Elemento de bloqueo
Artículo MI #06289767
No. Fabricante 65219875

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$13.43/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    0.1250 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.5313 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Details

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    4.00 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    2.00 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0350 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10008-G 1/4-20 4LB W/LCK EL GIBRALTAR
  • Las bolas de acero son resistentes y duraderas, pero menos resistentes a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo