Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.1870 pulg.
- Longitud del cuerpo0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Material de la bolaAcero
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final10.00 lb
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Fuerza final inicial5.00 lb
- Alcance máximo de la bola0.0480 pulg.
Descripción general
- Las bolas de acero son resistentes y duraderas, pero menos resistentes a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.