Motion
65219925
1/2-13, diámetro de bola de 0.281 in, longitud del cuerpo de 3/4 in, alcance de bola máx. de 0.072 in, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero, bola de acero, fuerza final inicial de 3 lb, fuerza final final de 6 lb
Artículo MI #06289786
No. Fabricante 65219925
Precio9.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, diámetro de bola de 0.281 in, longitud del cuerpo de 3/4 in, alcance de bola máx. de 0.072 in, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero, bola de acero, fuerza final inicial de 3 lb, fuerza final final de 6 lb
Artículo MI #06289786
No. Fabricante 65219925

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.2810 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    6.00 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    3.00 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0720 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10017P-G 1/2-13 6LB BOLA ST GIBRALTAR
  • Las bolas de acero son resistentes y duraderas, pero menos resistentes a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo