Motion
65219818
1/2-13, Diámetro de la bola de 0.281 in, Longitud del cuerpo de 3/4 in, Alcance de la bola máx. de 0.072 in, Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero, Bola de acero, Fuerza final inicial de 6 lb, Fuerza final de 30 lb, Elemento de bloqueo
Artículo MI #06289789
No. Fabricante 65219818
Precio16.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, Diámetro de la bola de 0.281 in, Longitud del cuerpo de 3/4 in, Alcance de la bola máx. de 0.072 in, Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero, Bola de acero, Fuerza final inicial de 6 lb, Fuerza final de 30 lb, Elemento de bloqueo
Artículo MI #06289789
No. Fabricante 65219818

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.2810 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    30.00 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    6.00 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0720 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10019-G 1/2-13 30LB W/LCK EL GIBRALTAR
  • Las bolas de acero son resistentes y duraderas, pero menos resistentes a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"