Motion
65220030
8-32, diámetro de bola de 0.093 in, longitud del cuerpo de 11/32 in, alcance de bola máx. de 0.025 in, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero, bola de acero, fuerza final inicial de 0.5 lb, fuerza final final de 1.25 lb
Artículo MI #06289796
No. Fabricante 65220030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8-32, diámetro de bola de 0.093 in, longitud del cuerpo de 11/32 in, alcance de bola máx. de 0.025 in, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero, bola de acero, fuerza final inicial de 0.5 lb, fuerza final final de 1.25 lb
Artículo MI #06289796
No. Fabricante 65220030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0930 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.3438 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    8-32

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    1.25 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Fuerza final inicial
    0.50 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0250 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10100BP 8-32 1.25LB BOLA ST GIBRALTAR
  • Las bolas de acero son resistentes y duraderas, pero menos resistentes a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"