Motion
85508521
8-32, 0.093" Ball Diam, 11/32" Body Length, 0.025" Max Ball Reach, Threaded Ball Plunger, Stainless Steel Body, Stainless Steel Ball, 0.5 Lb Initial End Force, 1.25 Lb Final End Force, Locking Element
Artículo MI #06289797
No. Fabricante 85508521
Precio15.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8-32, 0.093" Ball Diam, 11/32" Body Length, 0.025" Max Ball Reach, Threaded Ball Plunger, Stainless Steel Body, Stainless Steel Ball, 0.5 Lb Initial End Force, 1.25 Lb Final End Force, Locking Element
Artículo MI #06289797
No. Fabricante 85508521

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0930 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.3438 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    8-32

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    1.25 lb
  • Fuerza final inicial
    0.50 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0250 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10100-G 8-32 1.25LB W/LCK EL GIBRALTAR
  • Las bolas de acero inoxidable son ideales para los sectores alimentario, médico y de industrias donde se requiere resistencia a la contaminación. También son resistentes al óxido y a la corrosión
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"