Motion
00317214
7/16-14, Diámetro de la brida de 1”, 9/16” de alto, 3/4” a través de planos, Tuerca de la brida; Acero inoxidable grado 303 , Altura de la brida de 5/32”
Artículo MI #06290071
No. Fabricante 00317214
Precio18.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/16-14, Diámetro de la brida de 1”, 9/16” de alto, 3/4” a través de planos, Tuerca de la brida; Acero inoxidable grado 303 , Altura de la brida de 5/32”
Artículo MI #06290071
No. Fabricante 00317214

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    1 pulg.
  • Altura de la brida
    5/32 pulg.
  • Altura
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-14
  • Anchura a través de planos
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Tipo
    Tuerca de brida

Descripción general

Descripción del fabricante
CN-15SS-G 7/16-14X3/4" GIBRALTAR SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo