Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1-3/8 pulg.
- Altura de la brida3/16 pulg.
- Altura13/16 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
- Anchura a través de planos1-1/16 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303
- TipoTuerca de brida
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.