Motion
00317248
3/4-10, 1-5/8" Diámetro de la brida, 1" de alto, 1-1/4" a través de planos, Tuerca de la brida; Acero inoxidable grado 303 , 1/4" Altura de la brida
Artículo MI #06290074
No. Fabricante 00317248
Precio34.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10, 1-5/8" Diámetro de la brida, 1" de alto, 1-1/4" a través de planos, Tuerca de la brida; Acero inoxidable grado 303 , 1/4" Altura de la brida
Artículo MI #06290074
No. Fabricante 00317248

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    1-5/8 pulg.
  • Altura de la brida
    1/4 pulg.
  • Altura
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10
  • Anchura a través de planos
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Tipo
    Tuerca de brida

Descripción general

Descripción del fabricante
CN-40SS-G 3/4-10X1-1/4" GIBRALTAR SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo