Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1-3/4 pulg.
- Altura de la brida1/4 pulg.
- Altura1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-9
- Anchura a través de planos1-7/16 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303
- TipoTuerca de brida
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.