Motion
00317263
1-8, 2" Diámetro de la brida, 1-1/4" Alto, 1-5/8" A través de planos, Tuerca de la brida; Acero inoxidable grado 303 , 1/4" Altura de la brida
Artículo MI #06290076
No. Fabricante 00317263
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-8, 2" Diámetro de la brida, 1-1/4" Alto, 1-5/8" A través de planos, Tuerca de la brida; Acero inoxidable grado 303 , 1/4" Altura de la brida
Artículo MI #06290076
No. Fabricante 00317263
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    2 pulg.
  • Altura de la brida
    1/4 pulg.
  • Altura
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8
  • Anchura a través de planos
    1-5/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Tipo
    Tuerca de brida

Descripción general

Descripción del fabricante
CN-60SS-G 1-8X1-5/8" GIBRALTAR SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo