Motion
00315531
5/16-18, 1-3/8" Longitud de la rosca, 5/16" Diámetro del orificio, Acero inoxidable, Perno oscilante;Grado 303, 3/8" Grosor de la cabeza, 3" del centro al extremo del orificio
Artículo MI #06290085
No. Fabricante 00315531
Precio37.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, 1-3/8" Longitud de la rosca, 5/16" Diámetro del orificio, Acero inoxidable, Perno oscilante;Grado 303, 3/8" Grosor de la cabeza, 3" del centro al extremo del orificio
Artículo MI #06290085
No. Fabricante 00315531

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Anchura del cabezal
    5/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    5/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Del centro del orificio al extremo
    3 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Perno oscilante

Descripción general

Descripción del fabricante
SWB-04SS-G 5/16-18X1-3/8" GIBRALTAR SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.
  • Los pernos oscilantes tienen cabezas gruesas, mangos cortos y roscas que no se extienden hasta la cabeza. Sus cabezas grandes y anchas les dan más espacio libre para pivotar en aplicaciones de enlace.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo