Motion
00315556
3/8-16, 2" Longitud de la rosca, 3/8" Diámetro del orificio, Acero inoxidable, Perno oscilante;Grado 303, 1/2" Grosor de la cabeza, 3-1/2" del centro al extremo del orificio
Artículo MI #06290086
No. Fabricante 00315556
Precio51.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, 2" Longitud de la rosca, 3/8" Diámetro del orificio, Acero inoxidable, Perno oscilante;Grado 303, 1/2" Grosor de la cabeza, 3-1/2" del centro al extremo del orificio
Artículo MI #06290086
No. Fabricante 00315556

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Anchura del cabezal
    3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Del centro del orificio al extremo
    3-1/2 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Perno oscilante

Descripción general

Descripción del fabricante
SWB-10SS-G 3/8-16X2" COLUMPIO GIBRALTAR SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.
  • Los pernos oscilantes tienen cabezas gruesas, mangos cortos y roscas que no se extienden hasta la cabeza. Sus cabezas grandes y anchas les dan más espacio libre para pivotar en aplicaciones de enlace.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo