Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza1/2 pulg.
- Anchura del cabezal3/4 pulg.
- Diámetro del orificio3/8 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Detalles
- Del centro del orificio al extremo2-1/2 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303
- Rosca estándarUNC
- TipoPerno oscilante
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.
- Los pernos oscilantes tienen cabezas gruesas, mangos cortos y roscas que no se extienden hasta la cabeza. Sus cabezas grandes y anchas les dan más espacio libre para pivotar en aplicaciones de enlace.