Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza5/8 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Diámetro del orificio1/2 pulg.
- Longitud de la rosca2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Detalles
- Del centro del orificio al extremo4-1/8 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303
- Rosca estándarUNC
- TipoPerno oscilante
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.
- Los pernos oscilantes tienen cabezas gruesas, mangos cortos y roscas que no se extienden hasta la cabeza. Sus cabezas grandes y anchas les dan más espacio libre para pivotar en aplicaciones de enlace.