Motion
00319095
5/16-18 Tuerca de ranura en T roscada ciega - 3/8" de ancho de ranura, 5/8 x 7/32" de ancho de base x altura, 3/4 x 13/32" OAL x altura
Artículo MI #06290091
No. Fabricante 00319095
Precio14.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Tuerca de ranura en T roscada ciega - 3/8" de ancho de ranura, 5/8 x 7/32" de ancho de base x altura, 3/4 x 13/32" OAL x altura
Artículo MI #06290091
No. Fabricante 00319095

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la base
    7/32 pulg.
  • Ancho de la base
    5/8 pulg.
  • Altura total
    13/32 pulg.
  • Longitud total
    3/4 pulg.
  • Ancho de la ranura
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Tipo de toque
    Taped ciego
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
TN-0SS-G 5/16-18X.343X5/8" GIBRALTAR SS
  • Las tuercas roscadas ciegas, también llamadas tuercas parcialmente roscadas, tienen la última rosca incompleta, lo que evita que el sujetador gire a través de la parte inferior de la tuerca
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Las tuercas de ranura en T tienen forma de T y están diseñadas para encajar a lo largo de una pista de ranura en T en un banco de trabajo o mesa de máquinas
  • Se utilizan para mantener las piezas en su lugar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo