Motion
00319137
1/2-13 Tuerca de ranura en T roscada ciega - 11/16" de ancho de ranura, 1-1/8 x 13/32" de ancho de base x altura, 1-1/4 x 3/4" OAL x altura
Artículo MI #06290094
No. Fabricante 00319137
Precio22.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 Tuerca de ranura en T roscada ciega - 11/16" de ancho de ranura, 1-1/8 x 13/32" de ancho de base x altura, 1-1/4 x 3/4" OAL x altura
Artículo MI #06290094
No. Fabricante 00319137

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la base
    13/32 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/8 pulg.
  • Altura total
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la ranura
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Tipo de toque
    Taped ciego
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
TN-21SS-G 1/2-13X.665X1-1/8" GIBRALTAR
  • Las tuercas roscadas ciegas, también llamadas tuercas parcialmente roscadas, tienen la última rosca incompleta, lo que evita que el sujetador gire a través de la parte inferior de la tuerca
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Las tuercas de ranura en T tienen forma de T y están diseñadas para encajar a lo largo de una pista de ranura en T en un banco de trabajo o mesa de máquinas
  • Se utilizan para mantener las piezas en su lugar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo