Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la base11/64 pulg.
- Ancho de la base1/2 pulg.
- Altura total1/4 pulg.
- Longitud total9/16 pulg.
- Ancho de la ranura5/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material304
- Tipo de toqueTaped ciego
- Dirección de roscaMano derecha
- TipoTuerca de ranura en T
Descripción general
- Las tuercas roscadas ciegas, también llamadas tuercas parcialmente roscadas, tienen la última rosca incompleta, lo que evita que el sujetador gire a través de la parte inferior de la tuerca
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
- Las tuercas de ranura en T tienen forma de T y están diseñadas para encajar a lo largo de una pista de ranura en T en un banco de trabajo o mesa de máquinas
- Se utilizan para mantener las piezas en su lugar.