Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.1200 pulg.
- Tamaño de abertura hexagonal1/8 pulg.
- Longitud total3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- EstiloCara plana lisa
- Rosca estándarUNC
- TipoSin cabeza
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.