Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.1470 pulg.
- Tamaño de abertura hexagonal5/32 pulg.
- Longitud total1 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- EstiloCara plana lisa
- Rosca estándarUNC
- TipoSin cabeza
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.