Motion
73261687
3/4" OAL, 3/8-16, acero inoxidable, tornillo de sujeción de extremo de bola de cara plana sin cabeza; diámetro de bola de 0.192"
Artículo MI #06290108
No. Fabricante 73261687
Precio31.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" OAL, 3/8-16, acero inoxidable, tornillo de sujeción de extremo de bola de cara plana sin cabeza; diámetro de bola de 0.192"
Artículo MI #06290108
No. Fabricante 73261687

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1920 pulg.
  • Tamaño de abertura hexagonal
    0.1960 pulg.
  • Longitud total
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Estilo
    Cara plana lisa
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Sin cabeza

Descripción general

Descripción del fabricante
9514SS-G 3/8-16X BOLA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA PLANA DE 3/4"
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo