Motion
73261505
1" OAL, 1/2-13, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola de cara plana sin cabeza; Diámetro de bola de 0.29"
Artículo MI #06290111
No. Fabricante 73261505
Precio23.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" OAL, 1/2-13, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola de cara plana sin cabeza; Diámetro de bola de 0.29"
Artículo MI #06290111
No. Fabricante 73261505

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.2900 pulg.
  • Tamaño de abertura hexagonal
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Cara plana lisa
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Sin cabeza

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE BOLAS DE ACERO INOX. CON PUNTA PLANA 9516-G 1/2-13X1"
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo