Motion
73261547
1/2" OAL, 1/4-20, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; Diámetro de bola de 0.157"
Artículo MI #06290119
No. Fabricante 73261547
Precio12.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" OAL, 1/4-20, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; Diámetro de bola de 0.157"
Artículo MI #06290119
No. Fabricante 73261547

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1570 pulg.
  • Tamaño de abertura hexagonal
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Bola giratoria
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Sin cabeza

Descripción general

Descripción del fabricante
9530-G 1/4-20X BOLA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA REDONDA DE 1/2"
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo