Motion
73261745
1/2" OAL, 1/4-20, acero inoxidable, tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; diámetro de bola de 0.157"
Artículo MI #06290120
No. Fabricante 73261745
Precio13.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" OAL, 1/4-20, acero inoxidable, tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; diámetro de bola de 0.157"
Artículo MI #06290120
No. Fabricante 73261745

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1570 pulg.
  • Tamaño de abertura hexagonal
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Estilo
    Bola giratoria
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Sin cabeza

Descripción general

Descripción del fabricante
9530SS-G 1/4-20X BOLA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA REDONDA DE 1/2"
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo