Motion
73261554
3/4" OAL, 1/4-20, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; Diámetro de bola de 0.157"
Artículo MI #06290121
No. Fabricante 73261554
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" OAL, 1/4-20, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; Diámetro de bola de 0.157"
Artículo MI #06290121
No. Fabricante 73261554
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1570 pulg.
  • Tamaño de abertura hexagonal
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Bola giratoria
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Sin cabeza

Descripción general

Descripción del fabricante
9531-G 1/4-20X BOLA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA REDONDA DE 3/4"
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo