Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.1570 pulg.
- Tamaño de abertura hexagonal1/8 pulg.
- Longitud total3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- EstiloBola giratoria
- Rosca estándarUNC
- TipoSin cabeza
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.