Motion
73261760
3/4" OAL, 5/16-18, acero inoxidable, tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; diámetro de bola de 0.216"
Artículo MI #06290124
No. Fabricante 73261760
Precio14.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" OAL, 5/16-18, acero inoxidable, tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; diámetro de bola de 0.216"
Artículo MI #06290124
No. Fabricante 73261760

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.2160 pulg.
  • Tamaño de abertura hexagonal
    5/32 pulg.
  • Longitud total
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Estilo
    Bola giratoria
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Sin cabeza

Descripción general

Descripción del fabricante
9532SS-G 5/16-18X BOLA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA REDONDA DE 3/4"
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo