Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.3340 pulg.
- Tamaño de abertura hexagonal1/4 pulg.
- Longitud total1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- EstiloBola giratoria
- Rosca estándarUNC
- TipoSin cabeza
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.