Motion
73261620
1" OAL, 5/8-11, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; Diámetro de bola de 0.472"
Artículo MI #06290135
No. Fabricante 73261620
Price$20.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" OAL, 5/8-11, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; Diámetro de bola de 0.472"
Artículo MI #06290135
No. Fabricante 73261620

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$20.23/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    0.4720 pulg.
  • Tamaño de abertura hexagonal
    0.3150 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Details

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Bola giratoria
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Sin cabeza

Descripción general

Descripción del fabricante
9538-G 5/8-11X BOLA REDONDA DE ACERO INOX. DE 1"
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo