Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.4720 pulg.
- Tamaño de abertura hexagonal0.3150 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Details
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- EstiloBola giratoria
- Rosca estándarUNC
- TipoSin cabeza
Descripción general
Descripción del fabricante
9539-G 5/8-11X1-1/2"BALÓN DE ACERO INOX.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.