Motion
73261836
1-1/2" OAL, 5/8-11, acero inoxidable, tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; diámetro de bola de 0.472"
Artículo MI #06290138
No. Fabricante 73261836
Precio36.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2" OAL, 5/8-11, acero inoxidable, tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; diámetro de bola de 0.472"
Artículo MI #06290138
No. Fabricante 73261836

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.4720 pulg.
  • Tamaño de abertura hexagonal
    0.3150 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Estilo
    Bola giratoria
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Sin cabeza

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA REDONDA DE 9539SS-G 5/8-11X1-1/2"
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo