Motion
73261851
1" OAL, 1/4-20, acero inoxidable, tornillo de sujeción de extremo de bola con cara plana y cabeza plana; diámetro de bola de 0.12"
Artículo MI #06290140
No. Fabricante 73261851
Precio24.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" OAL, 1/4-20, acero inoxidable, tornillo de sujeción de extremo de bola con cara plana y cabeza plana; diámetro de bola de 0.12"
Artículo MI #06290140
No. Fabricante 73261851

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1200 pulg.
  • Tamaño de abertura hexagonal
    3/16 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Estilo
    Cara plana lisa
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Encabezado

Descripción general

Descripción del fabricante
9810SS BOLA PLANA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4-20X3/4"
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo